Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4007591560063 Herst.-Nr.: DVE4007591560063 EAN/GTIN: 4007591560063 |
| |
|
| | |
| HAMMERITE Metall-Schutzlack GLÄNZEND Rostschutz und Lackierung in einem, sogar „direkt auf Rost“. Auf Kunstharzbasis. Mit DualTech-Schutz. Anwendungsbereiche: Rostschützende Lackierung für alle blanken, angerosteten oder mit Altanstrichen versehenen Eisen-Metalle, Nichteisenmetalle nach entsprechender Vorbehandlung (s.u.), wie z. B. Gartenzäune, Gartenmöbel, Treppen- und Balkongeländer, Fenstergitter, Lampen, Fahrräder, Rankgitter, Fenster etc. Für innen und außen. Trockenzeiten: staubtrocken nach ca. 1–2 Stunden überstreichbar nach ca. 6 Stunden Ergiebigkeit: ca. 5 m²/l bei 2 Anstrichen. Die Endhärte und der Glanzgrad wird nach ca. 2 Wochen erreicht. HA = Hammerschlag, GL = Metallschutzlack glänzend.- Inhalt 750 ml - Farbe HA schwarz - Ausführung HA = Hammerschlag Weitere Informationen: | | Inhalt: | 750 ml | Farbe: | HA schwarz | Ausführung: | HA = Hammerschlag |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: alkydharzlack, Farben, glänzend, GLÄNZEND, Hammerite, HAMMERITE, Hammerschlag, Holzschutz, Lacke, ml, und |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 41,70* | € 56,74002* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 43,53* | € 57,16002* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 44,38002* | € 58,17* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 45,35001* | € 59,36001* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 50,85* | € 65,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Stück (ab € 16,95* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|