Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Materialschutz
>
Korrosionsschutz
>
Rostschutzlack
>
Artikel
Metall-Schutzlack GL 750 ml hellgrau
Menge:
Packung
Produktinformationen:
icecat
Lager 284
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
284A-DVE4007591573094
Hersteller:
E-Coll
Herst.-Nr.:
DVE4007591573094
EAN/GTIN:
4007591573094
Suchbegriffe:
Alkydharzlack
Glanzlack
Metall-Schutzlack
Rostschutzlack
HAMMERITE Metall-Schutzlack GLÄNZEND Rostschutz und Lackierung in einem, sogar „direkt auf Rost“. Auf Kunstharzbasis. Mit DualTech-Schutz. Anwendungsbereiche: Rostschützende Lackierung für alle blanken, angerosteten oder mit Altanstrichen versehenen Eisen-Metalle, Nichteisenmetalle nach entsprechender Vorbehandlung (s.u.), wie z. B. Gartenzäune, Gartenmöbel, Treppen- und Balkongeländer, Fenstergitter, Lampen, Fahrräder, Rankgitter, Fenster etc. Für innen und außen. Trockenzeiten: staubtrocken nach ca. 1–2 Stunden überstreichbar nach ca. 6 Stunden Ergiebigkeit: ca. 5 m²/l bei 2 Anstrichen. Die Endhärte und der Glanzgrad wird nach ca. 2 Wochen erreicht. HA = Hammerschlag, GL = Metallschutzlack glänzend.- Inhalt 750 ml - Farbe GL hellgrau - Ausführung GL = glänzend
Weitere Informationen:
Inhalt:
750 ml
Farbe:
GL hellgrau
Ausführung:
GL = glänzend
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
... >
Chemische-technische Produkte
>
Farben, Lacke
>
Lacke
Weitere Suchbegriffe:
alkydharzlack glänzend
,
alkydharzlack
,
metall-schutzlack hellgrau
,
Farben
,
glänzend
,
GLÄNZEND
,
Hammerite
,
HAMMERITE
,
Hammerschlag
,
Holzschutz
,
Lacke
,
ml
,
und
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 42,77001*
€ 57,72*
Lager 4012
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 44,28*
€ 58,12002*
Lager 4682
2 Tage
2
€ 7,90*
ab € 45,36*
€ 59,44002*
Lager 214
10 Tage
4
€ 4,30*
ab € 46,45002*
€ 61,99002*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 50,65002*
€ 66,22002*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,22002*
€ 78,80182
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,93002*
€ 77,26672
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,76001*
€ 73,49441
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,56002*
€ 70,87642
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,00*
€ 67,83
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,65002*
€ 60,27352
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 16,88334* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 284
Versand:
Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 284
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammerite Metall-Schutzlack Glänzend Anthrazitgrau 0,75 l
Hammerite
5272542
ab € 14,40*
Zubehör
Hammerite Metall-Schutzlack Glänzend Blau 0,75 l
Hammerite
5087572
ab € 41,59002*
Zubehör
Hammerite Metall-Schutzlack Glänzend Braun 0,75 l
Hammerite
5087574
ab € 42,51*
Zubehör
Hammerite Metall-Schutzlack Glänzend Dunkelgruen 0,75 l
Hammerite
5087577
ab € 42,60*
Zubehör
Hammerite Metall-Schutzlack Glänzend Rot 0,75 l
Hammerite
5087584
ab € 42,74001*
Zubehör
Hammerite Metall-Schutzlack Glänzend Schwarz 0,75 l
Hammerite
5087592
ab € 42,60*
Zubehör
Hammerite Metall-Schutzlack Glänzend Silber 0,75 l
Hammerite
5087587
ab € 42,43002*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen