| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4010124110116 Herst.-Nr.: DVE4010124110116 EAN/GTIN: 4010124110116 |
| |
|
| | |
| Laubsägeblatt FINIS® für Metall - Mit rundem Rücken, gehärtet, zähhart, schwarz - Für präziseste Arbeiten in allen Arten von Metallen Lieferung: In Tüte à 12 Sägeblätter.- Modell 1 - Blattlänge 130 mm - Zähne pro Zoll 46 Weitere Informationen: | | Modell: | 1 | Blattlänge: | 130 mm | Zähne pro Zoll: | 46 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: für, Holzbearbeitungswerkzeuge, LaubsägeblFinis, Metall, Sägeblatt, Sägeblätter, Sägen |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Dutzend | € 6,90* | ab € 1,45* | € 2,23* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Dutzend | € 4,79* | ab € 1,47* | € 2,26* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Dutzend | € 7,90* | ab € 1,48* | € 2,28* | | | | | 3 Tage | | | 20 | | pro Dutzend | Frei Haus | ab € 1,58* | € 2,31* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | pro Dutzend | € 9,80* | ab € 1,87* | € 2,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|