| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4010124200176 Herst.-Nr.: DVE4010124200176 EAN/GTIN: 4010124200176 |
| |
|
| | |
| Laubsägeblatt BLITZ® Weitzahn - Runder Rücken, gehärtet, schwarz - Zum Sägen sauberer Ecken und Kanten, geeignet für alle Hölzer und Kunststoffe Lieferung: In Tüte à 12 Sägeblätter. * Für Nachdispo für Laubsägecenter in Frage kommende Größe.- Modell 7* - Blattlänge 130 mm - Zähne pro Zoll 18 Weitere Informationen: | | Modell: | 7* | Blattlänge: | 130 mm | Zähne pro Zoll: | 18 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LaubsägeblBlitz, Sägeblatt, Sägeblätter |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,99* | € 1,43* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | pro Dutzend | € 9,80* | ab € 1,07* | € 1,59* | | | | | | | | | 1 | | pro Dutzend | € 9,80* | ab € 1,07* | € 1,59* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 1,11* | € 1,64* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Dutzend | € 6,90* | ab € 1,12* | € 1,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|