| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4010124580377 Herst.-Nr.: DVE4010124580377 EAN/GTIN: 4010124580377 |
| |
|
| | |
| Laubsägeblatt ELFE® Multi-Zahn - Speziell für Dekupier- und Feinschnittmaschinen - Neuartige Anordnung der Zähne: entgegengesetzte Zahnpaare, kann in beide Richtungen in die Maschine eingespannt werden - Sägt sauber, glatt und gratfrei in beide Richtungen durch guten Freischnitt - Hohe Standzeit - Geeignet für Multiplex, Birke, Modellbausperrholz, Balsa, Plexiglas und Kunststoff - Runder Rücken, gehärtet, schwarz Lieferung: In Tüte à 12 Sägeblätter.- Modell 3 - Blattlänge 130 mm - Zähne pro Zoll 16 Zahnpaare Weitere Informationen: | | Modell: | 3 | Blattlänge: | 130 mm | Zähne pro Zoll: | 16 Zahnpaare |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LaubsägeblElfe, Sägeblatt, Sägeblätter |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,40* | € 3,38* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 2,22* | € 3,38* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,30* | € 3,50* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,32* | € 3,53* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,40* | € 3,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Dutzend enthält 12 Stück (ab € 0,185* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|