Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochschere 250 mm links


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lochschere 250 mm links
Lochschere 250 mm links
Lochschere 250 mm links
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4010220000786
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     DVE4010220000786
EAN/GTIN:
     4010220000786
Suchbegriffe:
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere
Loch-Blechschere D107 - Qualitätsstahl - Griffe mit Kunststoffhüllen - Geschmiedeter Scherenkopf und Griff - Nachstellbare Gewerbeverschraubung - Für kurze gerade Schnitte und Figurenschnitte Schneidleistung: Blech bis 1,0 mm, Edelstahlblech bis 0,8 mm- Länge 250 mm - Schneideart linksschneidend
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Schneideart:
linksschneidend
Weitere Suchbegriffe: Idealblechschere, Idealschere, Lochblechschere, Metallhandschere, durchlaufschere erdi, durchlaufschere, Lochschere, Lochscheren, Schere, Scheren
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 11,63*
€ 15,09*
1
€ 5,90*
ab € 11,46*
€ 15,80*
1
€ 4,00*
ab € 11,50*
€ 15,92*
7 Tage
321
5
€ 4,95*
ab € 12,80*
€ 16,54*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 13,64*
€ 18,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D207-250
ab € 15,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.