Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzschraubendreher SF 2,5 x 0,4 x 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlitzschraubendreher SF 2,5 x 0,4 x 75 mm
Schlitzschraubendreher SF 2,5 x 0,4 x 75 mm
Schlitzschraubendreher SF 2,5 x 0,4 x 75 mm
Schlitzschraubendreher SF 2,5 x 0,4 x 75 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4010995006853
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     302025
EAN/GTIN:
     4010995006853
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Schlitz-Schraubendreher mit runder Klinge, Wiha - Chrom Vanadium Molybdän Stahl - Matt verchromt - ChromTop®-Spitze - SoftFinish®-Mehrkomponenten-Griff - Abrollschutz - Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe- Gesamtlänge 179 mm - Klingenlänge 75 mm - Klingenbreite 2,5 mm - Klingen-Ø 2,5 mm - Klingenstärke 0,4 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
179 mm
Klingenlänge:
75 mm
Klingenbreite:
2,5 mm
Klingen-Ø:
2,5 mm
Klingenstärke:
0,4 mm
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
33
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,53*
€ 3,22*
2 Tage
86
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,54*
€ 3,23*
1 Tag
488
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,60*
€ 3,31*
Lager 284
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 2,63*
€ 3,36*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,64*
€ 3,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.