Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher 302 Schneiden-B.2,5mm Klingen-L.75mm Mehrkomponentengriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-108148
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     00685
EAN/GTIN:
     4010995006853
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
mit SoftFinish® Mehrkomponentengriff · Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · matt verchromt · ChromTop®-Spitze für Schlitzschrauben Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Weitere Informationen:
Schneidenbreite:
2,5 mm
Schneidenstärke:
0,4 mm
Klingenlänge:
75 mm
Gesamtlänge:
179 mm
Klingen-Ø:
2.5 mm
Griff:
Mehrkomponentengriff
Marke:
WIHA
Ausführung:
Rundklinge
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
27
1
€ 5,99*
ab € 2,52*
€ 3,27*
Lager 4757
92
1
€ 5,49*
ab € 2,53*
€ 3,29*
1 Tag
146
1
€ 7,90*
ab € 2,61*
€ 3,39*
1
€ 9,80*
ab € 2,63*
€ 3,42*
3
€ 4,00*
ab € 2,63*
€ 3,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.