Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4010995009168 Herst.-Nr.: DVE4010995009168 EAN/GTIN: 4010995009168 |
| |
|
| | |
| 6-kant-Schraubendreher Nr. 334, mit Quergriff - Glanz vernickelt - Chrom-Vanadium-Stahl - Kunststoff-Quergriff- Klingenlänge 100 mm - Schlüsselweite 5 mm Weitere Informationen: | | Klingenlänge: | 100 mm | Schlüsselweite: | 5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, PZ Schraubendreher, PZ Schraubenzieher, Pozidriv-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubenzieher, Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Quergriff, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Sechskantschlüssel mit T-Griff, T-Griff-Sechskantschlüssel, wiha sechskant-steckschlüssel sw5 quergriff, quergriff, wiha quergriff, QuergriffSchraubendreher, Schraubendreher, Schraubenzieher, T-Griff-Schraubendr, T-Griff-Schraubendreher, T-Griff-Schraubendreher5 |
| | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,38* | € 3,01* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,05* | € 3,01* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 2,39* | € 3,04* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,44* | € 3,09* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,49* | € 3,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|