Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Stiftschlüssel mit Quergriff Sechskant glanzvernickelt 5,0 mm x 132 mm (00916)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Stiftschlüssel mit Quergriff Sechskant glanzvernickelt 5,0 mm x 132 mm (00916)
Wiha Stiftschlüssel mit Quergriff Sechskant glanzvernickelt 5,0 mm x 132 mm (00916)
Wiha Stiftschlüssel mit Quergriff Sechskant glanzvernickelt 5,0 mm x 132 mm (00916)
Artikel-Nr.:
     5417B-109848
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     00916
EAN/GTIN:
     4010995009168
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Anwendung: Um hohe Drehmomente ermüdungsarm zu übertragen.

Griff: Wiha Quergriff Classic.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt.

Verstärkte Klinge wegen Überlänge.

Weitere Informationen:
Aufhängeloch:
Nein
Material:
Stahl
Vergütung Klinge:
gehärtet
Griff:
Quergriff
Abtriebsprofil:
6-kant
Klingenform:
6-kant
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
Griffbreite:
26 mm
Rostfrei:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Kappe drehbar:
Nein
Griffdurchmesser:
32
Schlagkappe:
Nein
Klingenlänge:
100
Griffmaterial:
Kunststoff
Grifflänge:
32 mm
Klinge durchgehend:
Ja
VDE-geprüft:
Nein
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Seitenabtrieb:
Nein
Kugelkopf:
Nein
Gesamtlänge:
132
Abmessungen:
SW 5 x 100
Veredelung Klinge:
glanz vernickelt
Länge:
100
Sechskantansatz:
-
Griffstärke Quergriff:
32 mm
Griffbreite Quergriff:
100 mm
Gesamtlänge Quergriff:
132 mm
Klingenlänge Quergriff:
100 mm
Schlüsselweite:
5,0 mm
Serie:
334
Gewicht:
58 g
Innensechskant:
5 mm
Hersteller:
Wiha
Schaftlänge:
100
Abtriebsgröße:
5
Abtriebsform:
Außensechskant
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, PZ Schraubendreher, PZ Schraubenzieher, Pozidriv-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubenzieher, Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Quergriff, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Sechskantschlüssel mit T-Griff, T-Griff-Sechskantschlüssel, wiha sechskant-steckschlüssel sw5 quergriff, quergriff, wiha quergriff, Quergriff-Schraubendreher 5 x100mm Wiha
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
29
1
€ 4,95*
ab € 2,38*
€ 3,01*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,05*
€ 3,01*
1
€ 9,80*
ab € 2,39*
€ 3,04*
1 Tag
1171
1
€ 7,90*
ab € 2,44*
€ 3,09*
1 Tag
32
1
€ 6,95*
ab € 2,49*
€ 3,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.