Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magazinhalter LiftUp 25 12-teilig Schl, PH, PZ, TX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magazinhalter LiftUp 25 12-teilig Schl, PH, PZ, TX
Magazinhalter LiftUp 25 12-teilig Schl, PH, PZ, TX
Magazinhalter LiftUp 25 12-teilig Schl, PH, PZ, TX
Magazinhalter LiftUp 25 12-teilig Schl, PH, PZ, TX
Magazinhalter LiftUp 25 12-teilig Schl, PH, PZ, TX
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4010995386009
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     380302020
EAN/GTIN:
     4010995386009
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
Bit (TORX)
Magazin-Bithalter LiftUp 25 für Schlitz/Kreuzschlitz PH/PZ/Innen-TORX®-Schrauben - Chrom-Vanadium-Stahl - Gehärtet - Dauermagnet - SoftFinish®-Mehrkomponenten-Griff - Abrollschutz - Bits 25 mm lang - Passend für Bits mit 6-kant-Antrieb nach E 6,3 Inhalt: Bit für Schlitz-Schrauben 4,5, 6,5 mm Bit für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1, PH 2, PH 3 Bit für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1, PZ 2, PZ 3 Bit für Innen-TORX®-Schrauben T 15, T 20, T 25, T 30- Anzahl 12-teilig
Weitere Informationen:
Anzahl:
12-teilig
Weitere Suchbegriffe: Bit TORX, TORX-Bit, Bit-Hand-Halter, Bit-Handhalter, Bit-Schraubendreher, Bitschraubendreher, Bit-Magazinhandhalter, Bit-Halter, Bithalter, Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz, Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Pozidriv-ESD-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Bit-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, TORX-ESD-Schraubendreher-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, torx-bit t15 wiha e 6.3, schraubendreher torx, wiha schraubendreher torx, Bit -TORX®-, Halter, LiftUp, Magazin-Bithalter, Magazin-Halter, Magazinhalter, TORX®-Bit, TORX®-Bit-Satz, TORX®-Schraubendreher, TORX®-Schraubendreher-Satz, TORX®-Schraubenzieher, Wiha
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 16,37*
€ 20,34*
7 Tage
19
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 16,97*
€ 20,40*
5 Tage
292
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 19,95*
€ 23,86*
4 Tage
3
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 19,99*
€ 24,03*
Lager 284
1
pro Stück
€ 4,80*
ab € 20,21*
€ 24,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
01657
ab € 0,31*
Sonstiges
Wiha
01658
ab € 0,31*
Sonstiges
Wiha
01659
ab € 0,31*
Sonstiges
Wiha
01688
ab € 0,31*
Sonstiges
Wiha
01689
ab € 0,31*
Sonstiges
Wiha
01690
ab € 0,27*
Sonstiges
Wiha
01623
ab € 0,55*
Sonstiges
Wiha
01626
ab € 0,55*
Sonstiges
Wiha
01717
ab € 0,48*
Sonstiges
Wiha
01718
ab € 0,48*
Sonstiges
Wiha
01719
ab € 0,48*
Sonstiges
Wiha
01721
ab € 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.