Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seil-PP 2,5 mm 50m PP-weiss Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seil-PP 2,5 mm 50m PP-weiss Spule
Seil-PP 2,5 mm 50m PP-weiss Spule
Seil-PP 2,5 mm 50m PP-weiss Spule
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4011645008913
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     DVE4011645008913
EAN/GTIN:
     4011645008913
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil
Textil-Seil DIN 83307 Form E, Polypropylen geflochten, Ø ca. 2,5 mm, auf Rolle - Auf Spule- Farbe weiß - Ø ca. 2,5 mm - Fach 377 - in Baustein 1, 2 - kg je Spule 0,180 - Meter/Spule 50
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Ø:
ca. 2,5 mm
Fach:
377
in Baustein:
1, 2
kg je Spule:
0,180
Meter/Spule:
50
Weitere Suchbegriffe: kunststoffseil, DIN, Form, geflochten, Polypropylen, Seil-PP, Seile, Spule
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
24
1
€ 4,95*
ab € 2,30*
€ 3,45*
2 Tage
24
1
€ 6,90*
ab € 2,31*
€ 3,47*
4 Tage
30
1
€ 4,79*
ab € 2,37*
€ 3,56*
3 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 2,78*
€ 3,63*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 2,55*
€ 3,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,051* pro Meter)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.