Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seil-PP 2,5 mm 50m PP-weiss Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seil-PP 2,5 mm 50m PP-weiss Spule
Seil-PP 2,5 mm 50m PP-weiss Spule
Seil-PP 2,5 mm 50m PP-weiss Spule
Artikel-Nr.:
     4012-142164
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1200500194
EAN/GTIN:
     4011645008913
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil
Polypropylen-Seil, geflochten, DIN 83307, Form E

Lieferung: auf Spule.

Weitere Informationen:
Ø:
ca. 2,5 mm
Farbe:
weiß
Fach:
377
in Baustein:
1, 2
Spule:
0,18 kg
Spule::
50 m
Herstellerartikelnummer:
1200500194
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: kunststoffseil
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
24
1
€ 4,95*
ab € 2,30*
€ 3,45*
Lager 4012
24
1
€ 6,90*
ab € 2,31*
€ 3,47*
4 Tage
30
1
€ 4,79*
ab € 2,37*
€ 3,56*
3 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 2,78*
€ 3,63*
1
€ 9,80*
ab € 2,55*
€ 3,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0462* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.