Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Seil gefl. E weiss 2,5mmx50m auf Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PP-Seil gefl. E weiss 2,5mmx50m auf Spule
PP-Seil gefl. E weiss 2,5mmx50m auf Spule
PP-Seil gefl. E weiss 2,5mmx50m auf Spule
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645008913
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1200500194
EAN/GTIN:
     4011645008913
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil
Polypropylen-Seil, geflochten, DIN 83307, Form E

Lieferung: auf Spule.

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Ø:
ca. 2,5 mm
Fach:
377
in Baustein:
1, 2
kg je Spule:
0,180
Meter/Spule:
50
udf_EDE_Katalog:
30308566
Spule:
50 m
ø:
ca. 2,5 mm
VE:
1 Stück
Ursprungsland:
Land unbekannt
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4011645008913
Herstellerartikelnummer:
1200500194
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Weitere Suchbegriffe: kunststoffseil, Polypropylen, Seil, DIN, 83307, Textil, (Textil), Befestigungstechnik, Textil-Seil, Polypropylen-Seil DIN 83307, DIN 83307 Polypropylen-Seil, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
33
1
€ 6,90*
ab € 2,29*
€ 3,45*
8 Tage
33
1
€ 4,95*
ab € 2,30*
€ 3,47*
Lager 7
10
1
€ 4,79*
ab € 2,35*
€ 3,54*
1 Tag
33
25
€ 4,95*
ab € 2,76*
€ 3,58*
1
€ 9,80*
ab € 2,53*
€ 3,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,047* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.