Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seil geflochten PA 4,0 mm a 20m weiss auf Haspel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seil geflochten PA 4,0 mm a 20m weiss auf Haspel
Seil geflochten PA 4,0 mm a 20m weiss auf Haspel
Seil geflochten PA 4,0 mm a 20m weiss auf Haspel
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4011645016291
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     DVE4011645016291
EAN/GTIN:
     4011645016291
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polyamid-Seil
Polyamid-Seil geflochten DIN 83307, Ø 2,5-6,0 mm Flexibel, geschmeidig, hohe Reißkraft, verrottungsbeständig, unempfindlich gegen Schmutz, thermostabilisiert, lange Lebensdauer, auf Haspel. Die max. Tragfähigkeit wurde aus 1/8 der Reißkraft errechnet.- Farbe weiß - Ø 4,0 mm - Reißfestigkeit 35 kg - Meter / Haspel 20
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Ø:
4,0 mm
Reißfestigkeit:
35 kg
Meter / Haspel:
20
Weitere Suchbegriffe: kunstfaser-seil 4 mm, polyamid seil, kunststoffseil 20m, DIN, geflochten, Haspel, Polyamid, Seil, Seile
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
32
1
€ 4,95*
ab € 3,52*
€ 5,23*
2 Tage
32
1
€ 6,90*
ab € 3,53*
€ 5,23*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,59*
€ 5,34*
5
€ 4,90*
ab € 3,91*
€ 5,36*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 3,89*
€ 5,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
1 Stück enthält 20 Meter (ab € 0,1945* pro Meter)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.