Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seil gefl.PA 4,0mm a 20m weiss auf Haspel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seil gefl.PA 4,0mm a 20m weiss auf Haspel
Seil gefl.PA 4,0mm a 20m weiss auf Haspel
Seil gefl.PA 4,0mm a 20m weiss auf Haspel
Artikel-Nr.:
     4012-142166
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1200100004
EAN/GTIN:
     4011645016291
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polyamid-Seil
Polyamid-Seil, geflochten, DIN 83307

• Flexibel • Geschmeidig • Hohe Reißkraft • Verrottungsbeständig • Unempfindlich gegen Schmutz • Thermostabilisiert • Lange Lebensdauer Lieferung: Auf Haspel. Hinweis: Die max. Tragfähigkeit (max. kg) wird aus 1/8 der Reißkraft errechnet.

Weitere Informationen:
Ø:
4 mm
Farbe:
weiß
max. kg:
30
Haspel:
20 m
Herstellerartikelnummer:
1200100004
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: kunststoffseil
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,90*
ab € 3,70*
€ 5,11*
8 Tage
26
1
€ 4,95*
ab € 3,51*
€ 5,18*
Lager 4012
26
1
€ 6,90*
ab € 3,53*
€ 5,21*
4 Tage
22
1
€ 4,79*
ab € 3,62*
€ 5,33*
1
€ 9,80*
ab € 3,90*
€ 5,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
1 Stück enthält 20 Meter (ab € 0,1765* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.