Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PA-Seil gefl. weiss 4,0mmx20m auf Kz-Haspel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PA-Seil gefl. weiss 4,0mmx20m auf Kz-Haspel
PA-Seil gefl. weiss 4,0mmx20m auf Kz-Haspel
PA-Seil gefl. weiss 4,0mmx20m auf Kz-Haspel
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645016291
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011645016291
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polyamid-Seil
Polyamid-Seil, geflochten, DIN 83307

• Flexibel • Geschmeidig • Hohe Reißkraft • Verrottungsbeständig • Unempfindlich gegen Schmutz • Thermostabilisiert • Lange Lebensdauer Lieferung: Auf Haspel. Hinweis: Die max. Tragfähigkeit (max. kg) wird aus 1/8 der Reißkraft errechnet.

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Ø:
4,0 mm
Reißfestigkeit:
35 kg
Meter / Haspel:
20
udf_EDE_Katalog:
30308578
ø:
4,0 mm
VE:
1 Stück
Ursprungsland:
Land unbekannt
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4011645016291
Herstellerartikelnummer:
1200100004
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
max. kg:
30
Haspel:
20 m
Weitere Suchbegriffe: kunstfaser-seil 4 mm, polyamid seil, kunststoffseil 20m, Textil, Seil, (Textil), DIN, 83307, Befestigungstechnik, Polyamid, Textil-Seil, Polyamid-Seil DIN 83307, DIN 83307 Polyamid-Seil, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
32
1
€ 4,95*
ab € 3,52*
€ 5,22*
2 Tage
32
1
€ 6,90*
ab € 3,53*
€ 5,22*
Lager 7
27
1
€ 4,79*
ab € 3,62*
€ 5,33*
5
€ 4,90*
ab € 3,92*
€ 5,34*
1
€ 9,80*
ab € 3,90*
€ 5,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
1 Stück enthält 20 Meter (ab € 0,181* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.