| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4011645016789 Herst.-Nr.: DVE4011645016789 EAN/GTIN: 4011645016789 |
| |
|
| | |
| Schweißkette, DIN 5685, Form C, langgliedrig, galvanisch verzinkt Ketten nach DIN 5685 sind nicht auf Festigkeit im Sinne von DIN 685 Teil 3 geprüft und dürfen nicht als Lastaufnahmemittel oder Tragmittel im Sinne von DIN 15003 sowie nicht zum statischen Aufhängen von Lasten benutzt werden. Die empfohlene maximale Tragkraft ist ein errechneter Wert, die Ketten sind nicht geprüft. Berechnung der max. Tragkraft: theoretische Bruchkraft der Kette z. B.: 360 kg = 45 kg Sicherheitsfaktor 8- Ø 4,0 mm - T 32 mm - max. Tragkraft 80 kg - AB 16 mm - Meter / Beutel 5 - kg je Beutel 1,35 Weitere Informationen: | | Ø: | 4,0 mm | T: | 32 mm | max. Tragkraft: | 80 kg | AB: | 16 mm | Meter / Beutel: | 5 | kg je Beutel: | 1,35 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rundstahlkette, A/C, DIN, Form, FORM, galvanisch, langgliedrig, Polybeutel, Schweißkette, SCHWEIßKETTEN, Schweißketten, verzinkt |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,21* | € 7,48* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,26* | € 7,49* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,36* | € 7,63* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,98* | € 7,95* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 5,78* | € 8,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Meter (ab € 1,156* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|