Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweisskette DIN 5685 ga lZn C 4,0 Polyb. 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweisskette DIN 5685 ga lZn C 4,0 Polyb. 5m
Schweisskette DIN 5685 ga lZn C 4,0 Polyb. 5m
Schweisskette DIN 5685 ga lZn C 4,0 Polyb. 5m
Schweisskette DIN 5685 ga lZn C 4,0 Polyb. 5m
Artikel-Nr.:
     4012-786460
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     Y352104025
EAN/GTIN:
     4011645016789
Suchbegriffe:
Rundstahlkette
Stahlkette
rundstahlkette 4 x 17,5 din 5685
rundstahlkette din 5685
Schweißkette, DIN 5685, Form C, langgliedrig, galvanisch verzinkt

Ketten nach DIN 5685 sind nicht auf Festigkeit im Sinne von DIN 685 Teil 3 geprüft und dürfen nicht als Lastaufnahmemittel oder Tragmittel im Sinne von DIN 15003 sowie nicht zum statischen Aufhängen von Lasten benutzt werden. Die empfohlene maximale Tragkraft ist ein errechneter Wert, die Ketten sind nicht geprüft. Berechnung der max. Tragkraft: theoretische Bruchkraft der Kette z. B.: 360 kg = 45 kg Sicherheitsfaktor 8

Weitere Informationen:
Ø:
4 mm
T:
32 mm
AB:
16 mm
max. kg:
80
Beutel:
1,35 kg
Beutel::
5 m
Herstellerartikelnummer:
Y352104025
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: rundstahlkette
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
7
1
€ 6,90*
ab € 5,21*
€ 7,48*
7 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 5,26*
€ 7,49*
4 Tage
6
1
€ 4,79*
ab € 5,36*
€ 7,63*
1
€ 5,90*
ab € 4,98*
€ 7,95*
1
€ 9,80*
ab € 5,78*
€ 8,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 1,042* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.