Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweisskette DIN 5685 galZn C 4,0 Polyb. 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweisskette DIN 5685 galZn C 4,0 Polyb. 5m
Schweisskette DIN 5685 galZn C 4,0 Polyb. 5m
Schweisskette DIN 5685 galZn C 4,0 Polyb. 5m
Schweisskette DIN 5685 galZn C 4,0 Polyb. 5m
Schweisskette DIN 5685 galZn C 4,0 Polyb. 5m
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645016789
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011645016789
Suchbegriffe:
Schweißketten
DIN
5685
Ketten
Schweißkette, DIN 5685, Form C, langgliedrig, galvanisch verzinkt

Ketten nach DIN 5685 sind nicht auf Festigkeit im Sinne von DIN 685 Teil 3 geprüft und dürfen nicht als Lastaufnahmemittel oder Tragmittel im Sinne von DIN 15003 sowie nicht zum statischen Aufhängen von Lasten benutzt werden. Die empfohlene maximale Tragkraft ist ein errechneter Wert, die Ketten sind nicht geprüft. Berechnung der max. Tragkraft: theoretische Bruchkraft der Kette z. B.: 360 kg = 45 kg Sicherheitsfaktor 8

Weitere Informationen:
Ø:
4,0 mm
Artikel:
C40
max. Tragkraft:
80 kg
T:
32 mm
AB:
16 mm
Meter / Beutel:
5
kg je Beutel:
1,35
udf_EDE_Katalog:
30308470
ø:
4,0 mm
VE:
1 Stück
Ursprungsland:
Land unbekannt
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4011645016789
Herstellerartikelnummer:
Y352104025
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
max. kg:
80
Beutel:
5 m
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
1
€ 6,90*
ab € 5,21*
€ 7,48*
7 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 5,26*
€ 7,49*
Lager 7
6
1
€ 4,79*
ab € 5,36*
€ 7,63*
1
€ 5,90*
ab € 4,98*
€ 7,95*
1
€ 9,80*
ab € 5,78*
€ 8,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 1,072* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.