Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Kette Polypropylen 6 mm x 50m rot/weiß nachleuchtend


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kunststoff-Kette Polypropylen 6 mm x 50m rot/weiß nachleuchtend
Kunststoff-Kette Polypropylen 6 mm x 50m rot/weiß nachleuchtend
Kunststoff-Kette Polypropylen 6 mm x 50m rot/weiß nachleuchtend
Kunststoff-Kette Polypropylen 6 mm x 50m rot/weiß nachleuchtend
Kunststoff-Kette Polypropylen 6 mm x 50m rot/weiß nachleuchtend
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4011645030495
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     DVE4011645030495
EAN/GTIN:
     4011645030495
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
absperrkette rot/weiß kunststoff 50...
absperrketten kunststoff
Nachleuchtende Kunststoffkette aus Polypropylen, Bundware - Hohe Sichtbarkeit bei Nacht - Hohe Leuchtkraft übertrifft die DIN 67510 Teil 1- Farbe rot-weiß - Ø 6,0 mm - T 42,0 mm - AB 22,0 mm - kg je Bund 3,20 - Meter/Bund 50 - Farbwechsel 13/13
Weitere Informationen:
Farbe:
rot-weiß
Ø:
6,0 mm
T:
42,0 mm
AB:
22,0 mm
kg je Bund:
3,20
Meter/Bund:
50
Farbwechsel:
13/13
Weitere Suchbegriffe: absperrkette, Kst-Kette, Kunststoff-Kette, Stahlkette
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,90*
ab € 6,51*
€ 8,35*
8 Tage
50
50
Frei Haus
ab € 6,71*
€ 8,36*
2 Tage
50
50
Frei Haus
ab € 6,93*
€ 8,62*
Lager 284
50
Frei Haus
ab € 7,39*
€ 9,17*
50
Frei Haus
ab € 7,39*
€ 9,17*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 9,17*
€ 10,91
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,39*
€ 8,79
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 458,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.