Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Kette Polypropylen 6 mm x 50 m, rot/weiß nachl.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kunststoff-Kette Polypropylen 6 mm x 50 m, rot/weiß nachl.
Kunststoff-Kette Polypropylen 6 mm x 50 m, rot/weiß nachl.
Kunststoff-Kette Polypropylen 6 mm x 50 m, rot/weiß nachl.
Kunststoff-Kette Polypropylen 6 mm x 50 m, rot/weiß nachl.
Artikel-Nr.:
     5417B-185840
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     4011645030495
EAN/GTIN:
     4011645030495
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
absperrkette rot/weiß kunststoff 50...
absperrketten kunststoff
Nachleuchtende Kunststoffkette aus Polypropylen, Bundware

Achtung: Kunststoffketten und Zubehör dürfen keiner ständigen Belastung ausgesetzt werden, sie dienen ausschließlich als Sichtschutz.

- Hohe Sichtbarkeit bei Nacht - Hohe Leuchtkraft übertrifft die DIN 67510 Teil 1

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Werkstoffart:
Kunststoff
Hersteller:
Pösamo
Grundpreis:
Ja
je Packung:
50 m
Farbwechsel:
13/13
kg je 100 m:
6,4
je 100 m:
6,4 kg
Artikel-Nr.:
1001300099
Farbe:
rot/weiß
äußere Breite:
22 mm
Innenlänge:
42 mm
Durchmesser:
6 mm
Länge:
50 m
Weitere Suchbegriffe: absperrkette, Kst.-Kette Polypropylen 6mm x 50m rot/weiß nachl.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
50
€ 4,90*
ab € 6,51*
€ 8,35*
8 Tage
50
50
Frei Haus
ab € 6,71*
€ 8,36*
2 Tage
50
50
Frei Haus
ab € 6,93*
€ 8,62*
50
Frei Haus
ab € 7,39*
€ 9,17*
50
Frei Haus
ab € 7,39*
€ 9,17*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 8,35*
€ 9,94
pro Meter
ab 100 Meter
€ 8,32*
€ 9,90
pro Meter
ab 1250 Meter
€ 8,20*
€ 9,76
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 8,18*
€ 9,73
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,51*
€ 7,75
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 417,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.