Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlkette DIN766-A 6 x 18 Rostfrei 30 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Stahlkette DIN766-A 6 x 18 Rostfrei 30 m
Stahlkette DIN766-A 6 x 18 Rostfrei 30 m
Stahlkette DIN766-A 6 x 18 Rostfrei 30 m
Stahlkette DIN766-A 6 x 18 Rostfrei 30 m
Stahlkette DIN766-A 6 x 18 Rostfrei 30 m
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4011645033656
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     DVE4011645033656
EAN/GTIN:
     4011645033656
Suchbegriffe:
DIN 766
DIN 766 Kette
Kette DIN 766
Edelstahlkette
Edelstahl-Schweißkette, Form und Maße nach DIN 766, gerade Form A, Edlestahl 1.4401, Bundware Diese Ketten dürfen nicht als Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel oder Tragmittel im Sinne von DIN 15003 sowie nicht zum statischen Aufhängen von Lasten benutzt werden. Ausführung: geprüft, nicht lehrenhaltig. Die Trag- und Bruchkraft ist nicht geprüft und dienen ausschließlich als Richtwert. Berechnung der max. Tragkraft: theoretische Bruchkraft der Kette z. B.: 360 kg = 45 kg Sicherheitsfaktor 8- Ø 6,0 mm - T 18,5 mm - max. Tragkraft 350 kg - AB 20,0 mm - kg je Bund 22,5 - Meter / Bund 30
Weitere Informationen:
Ø:
6,0 mm
T:
18,5 mm
max. Tragkraft:
350 kg
AB:
20,0 mm
kg je Bund:
22,5
Meter / Bund:
30
Weitere Suchbegriffe: Rundstahlkette, Stahlkette, edelstahlkette 30m, edelstahlkette, edelstahlkette pösamo, 763/DIN, Bundware, DIN, Edelstahl, Form, kurzgliedrig, Schweißkette, SCHWEIßKETTEN, Schweißketten, Stahlk, ähnlich, ÄHNLICH
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 12,59*
€ 15,12*
30
Frei Haus
ab € 13,87*
€ 16,57*
Lager 284
30
Frei Haus
ab € 13,86*
€ 16,57*
16 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 15,17*
€ 18,03*
16 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 14,93*
€ 18,21*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 16,57*
€ 19,72
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 13,86*
€ 16,49
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 497,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.