Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4011645033656, Diverse Stahlk. DIN766-A 6x18 Rostfrei 30 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-703766
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011645033656
EAN/GTIN:
     4011645033656
Suchbegriffe:
DIN 766
DIN 766 Kette
Kette DIN 766
Edelstahlkette
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4011645033656, Stahlk. DIN766-A 6x18 Rostfrei 30 m, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ø:
6,0 mm
T:
18,5 mm
AB:
20,0 mm
max. kg:
350
Bund:
22,5 kg
Bund::
30 m
Marke:
PÖSAMO
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
nicht lagernd
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 17,22*
€ 20,66*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 376,5402*
€ 434,6901*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 415,68*
€ 476,25*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 453,1401*
€ 516,99*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 446,9301*
€ 521,85*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 434,6901*
€ 517,28122
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 427,89*
€ 509,1891
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 402,1701*
€ 478,58242
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 394,0902*
€ 468,96734
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 385,9701*
€ 459,30442
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 376,5402*
€ 448,08284
pro Packung
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 12,55134* pro Meter)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.