| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4011645037753 Herst.-Nr.: DVE4011645037753 EAN/GTIN: 4011645037753 |
| |
|
| | |
| Maurerschnur auf Spule - Nach DIN 83307 - Geflochten- Material Polypropylen (PP) - Farbe weiß - Ø 1,7 mm - Meter/Spule 100 Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen (PP) | Farbe: | weiß | Ø: | 1,7 mm | Meter/Spule: | 100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: auf, Bindfäden, Bänder, DIN, geflochten, Maurerschnurr, PA/PP, PP-Maurerschnur, Seile, Spule, und |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,91* | € 2,81* | | | | | 13 Tage | | | 20 | | € 4,79* | ab € 2,18* | € 2,82* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,98* | € 2,92* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,17* | € 3,18* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 2,35* | € 3,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,0235* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|