Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Maurerschnur weiss 1,7mmx100m auf Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PP-Maurerschnur weiss 1,7mmx100m auf Spule
PP-Maurerschnur weiss 1,7mmx100m auf Spule
PP-Maurerschnur weiss 1,7mmx100m auf Spule
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645037753
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011645037753
Suchbegriffe:
Maurerschnur
Pflasterschnur
Richtschnur
maurerschnur 1,7mm 100m
Maurerschnur, Polypropylen

• Geflochten • Nach DIN 83307

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Ø:
1,7 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Meter/Spule:
100
udf_EDE_Katalog:
30308600
Länge:
100 m
ø:
1,7 mm
VE:
1 Stück
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4011645037753
Herstellerartikelnummer:
2400800041
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Weitere Suchbegriffe: maurerschnur, maurerschnur polypropylen, Polypropylen, DIN, 88307, Schnur, Handwerkzeuge, Polypropylen-Maurerschnur, Maurerwerkzeuge, Markierungswerkzeuge, 83307, Maurerschnur DIN 83307, DIN 88307 Maurerschnur, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
20
€ 4,79*
ab € 2,20*
€ 2,99*
1
€ 5,90*
ab € 2,04*
€ 3,02*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 2,10*
€ 3,11*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,13*
€ 3,14*
1
€ 9,80*
ab € 2,36*
€ 3,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,022* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 59,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.