Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PÖSAMO PP-Maurerschnur 1,7 mm weiss Spule a 100 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PÖSAMO PP-Maurerschnur 1,7 mm weiss Spule a 100 m
PÖSAMO PP-Maurerschnur 1,7 mm weiss Spule a 100 m
PÖSAMO PP-Maurerschnur 1,7 mm weiss Spule a 100 m
Artikel-Nr.:
     5417B-p877777
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     4011645037753
EAN/GTIN:
     4011645037753
Suchbegriffe:
Maurerschnur
Pflasterschnur
Richtschnur
maurerschnur
Maurerschnur auf Spule • Nach DIN 83307 • Geflochten
Weitere Informationen:
Durchmesser:
1,7
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Meter/Spule:
100
Ø:
1,7 mm
Hersteller:
PÖSAMO
Farbe:
weiß
Länge:
100
Grundpreis:
Ja
Material:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: 83307,, DIN, Seile,, PA/PP,, Maurerschnurr
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,79*
ab € 2,18*
€ 2,83*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 2,11*
€ 3,09*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,13*
€ 3,12*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,31*
€ 3,37*
1
€ 9,80*
ab € 2,36*
€ 3,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,0231* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.