Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Seil 4,0 16x-geflochten blau/weiss LG-HASPEL 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PP-Seil 4,0 16x-geflochten blau/weiss LG-HASPEL 20 m
PP-Seil 4,0 16x-geflochten blau/weiss LG-HASPEL 20 m
PP-Seil 4,0 16x-geflochten blau/weiss LG-HASPEL 20 m
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4011645040845
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     DVE4011645040845
EAN/GTIN:
     4011645040845
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil
Polypropylen-Seil, 16xgeflochten, LG-Haspel - Auf Haspel- Farbe blau-weiß - Ø 6,0 mm - max. Tragkraft 37 kg - Fach 1210 - in Baustein 1, 2 - Meter / Haspel 20
Weitere Informationen:
Farbe:
blau-weiß
Ø:
6,0 mm
max. Tragkraft:
37 kg
Fach:
1210
in Baustein:
1, 2
Meter / Haspel:
20
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,90*
ab € 4,35*
€ 6,15*
2 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 4,49*
€ 6,61*
7 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 4,55*
€ 6,71*
4 Tage
9
1
€ 4,79*
ab € 4,68*
€ 6,85*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 5,05*
€ 7,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
1 Stück enthält 20 Meter (ab € 0,2525* pro Meter)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.