Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Seil gefl. blau/weiss 4,0mmx20m auf Lg-Haspel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PP-Seil gefl. blau/weiss 4,0mmx20m auf Lg-Haspel
PP-Seil gefl. blau/weiss 4,0mmx20m auf Lg-Haspel
PP-Seil gefl. blau/weiss 4,0mmx20m auf Lg-Haspel
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645040845
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011645040845
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil
Polypropylen-Seil, 16-fach geflochten

Lieferung: Auf Haspel. Hinweis: Die max. Tragfähigkeit (max. kg) wird aus 1/8 der Reißkraft errechnet.

Weitere Informationen:
Farbe:
blau-weiß
Ø:
6,0 mm
max. Tragkraft:
37 kg
Fach:
1210
in Baustein:
1, 2
Meter / Haspel:
20
udf_EDE_Katalog:
30308575
ø:
4,0 mm
VE:
1 Stück
Ursprungsland:
Land unbekannt
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4011645040845
Herstellerartikelnummer:
1200500442
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
max. kg:
37
Haspel:
20 m
Weitere Suchbegriffe: kunstfaser-seil 4 mm, kunstfaser seil, kunststoffseil 20m, Seil, (Textil), Befestigungstechnik, Textil-Seil, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,90*
ab € 4,35*
€ 6,15*
2 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 4,49*
€ 6,61*
7 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 4,55*
€ 6,71*
Lager 7
9
1
€ 4,79*
ab € 4,68*
€ 6,85*
1
€ 9,80*
ab € 5,05*
€ 7,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
1 Stück enthält 20 Meter (ab € 0,234* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.