Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Seil gefl. blau/weiss 4,0mmx20m auf Lg-Haspel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PP-Seil gefl. blau/weiss 4,0mmx20m auf Lg-Haspel
PP-Seil gefl. blau/weiss 4,0mmx20m auf Lg-Haspel
PP-Seil gefl. blau/weiss 4,0mmx20m auf Lg-Haspel
Artikel-Nr.:
     4012-786133
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1200500442
EAN/GTIN:
     4011645040845
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil
Polypropylen-Seil, 16-fach geflochten

Lieferung: Auf Haspel. Hinweis: Die max. Tragfähigkeit (max. kg) wird aus 1/8 der Reißkraft errechnet.

Weitere Informationen:
Ø:
4 mm
Farbe:
blau-weiß
max. kg:
37
Haspel:
20 m
Fach:
1210
in Baustein:
1, 2
Herstellerartikelnummer:
1200500442
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: kunststoffseil
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
10
1
€ 6,90*
ab € 4,47*
€ 6,56*
8 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 4,58*
€ 6,66*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,66*
€ 6,79*
5
€ 4,90*
ab € 4,89*
€ 6,83*
1
€ 9,80*
ab € 5,04*
€ 7,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
1 Stück enthält 20 Meter (ab € 0,2235* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.