Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild202SP PAAR F2 BB-72 9999 18MM


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schild202SP PAAR F2 BB-72 9999 18MM
Schild202SP PAAR F2 BB-72 9999 18MM
Schild202SP PAAR F2 BB-72 9999 18MM
Schild202SP PAAR F2 BB-72 9999 18MM
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4012789384772
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     DVE4012789384772
EAN/GTIN:
     4012789384772
Suchbegriffe:
Bad-Langschild
Haustür-Langschild
Haustürlangschild
Langschild
Zimmertür-Langschilder 202SP Schilder sichtbar verschraubt. Bitte beachten Sie die abweichenden EAN bei der VE 1 Paar bzw. 50 Paar.- Ausführung 72 mm, BB, F2 - Lief.-Art.-Nr. 3104796
Weitere Informationen:
Ausführung:
72 mm, BB, F2
Lief.-Art.-Nr.:
3104796
Weitere Suchbegriffe: Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, haustür-langschild hoppe, bad langschild, langschild buntbart, 202SP, Langschilder, Schild202SP, Schilde, Zimmertür-Langschilder
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
77
20
Frei Haus
ab € 4,46*
€ 6,15*
34 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,18*
€ 6,61*
2 Tage
77
1
€ 6,90*
ab € 4,52*
€ 6,65*
2 Tage
77
1
€ 8,50*
ab € 4,69*
€ 6,90*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 5,29*
€ 7,73*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,73*
€ 9,20
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,40*
€ 8,81
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,01*
€ 8,34
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,86*
€ 8,16
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,38*
€ 7,59
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,29*
€ 6,30
pro Paar
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.