| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4012789687224 Herst.-Nr.: DVE4012789687224 EAN/GTIN: 4012789687224 |
| |
|
| | |
| Schutzbeschlag, Serie Marseille 76G/3331/3410/1138 HOPPE-Aluminium-Schutzbeschlag ES1 (SK2): geprüft nach DIN 18257, Stahl-Unterkonstruktion im Außen- und Zamak-Unterkonstruktion im Innenschild, außen: gekröpfter, feststehender Knopf (ummontierbar), innen: loser Türgriff, HOPPE-Schnellstift-Verbindung (mit HOPPE-FDW-Vollstift, abgesetzter Stift bei Variante 10 mm), sichtbare Verschraubung. Die Stärke der Innenschilder wurde von 8 mm auf 10 mm geändert.- Lief.-Art.-Nr. 3664591 - für Türstärke 66-71 mm - Ausführung kurz Wechselgarnitur 92/10 mm für Haustüren, PZ, F1 Weitere Informationen: | | Lief.-Art.-Nr.: | 3664591 | für Türstärke: | 66-71 mm | Ausführung kurz: | Wechselgarnitur 92/10 mm für Haustüren, PZ, F1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, Schutzbeschlag, Schutzgarnitur, Drückerlochteil, Profil-Tuergriff, Tuerdrueckerlochteil, Tür-Schnalle, Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, schutzbeschlag hoppe, schutzbeschlag, türgriff alu, 76G/3331/3410/1138, Hoppe, Marseille, Serie, SiWeGrt76G/3331/3410/1138SST |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 29,32* | € 39,41* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 30,21* | € 39,72* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 31,79* | € 41,01* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 31,65* | € 41,05* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 47,46* | € 61,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|