Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstuhl Support Synchro royalblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehstuhl Support Synchro royalblau
Drehstuhl Support Synchro royalblau
Drehstuhl Support Synchro royalblau
Drehstuhl Support Synchro royalblau
Drehstuhl Support Synchro royalblau
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4014296476308
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4014296476308
EAN/GTIN:
     4014296476308
Suchbegriffe:
Bandscheibendrehstuhl
Bandscheibenstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Bürodrehstuhl Support Synchro - Ergonomische Rückenlehne, über Rastermechanik stufenlos in der Höhe und Neigung verstellbar, stützt den gesamten Rückenbereich - Breite Abdeckung des Neigegelenkes - Punktsynchronmechanik zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenneigung, Sitzpolster und Rückenlehne neigen sich gleichzeitig, im Verhältnis 1:3 - individuell auf das Körpergewicht einstellbar - nach DIN EN 1335 Teil 1–3 - Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Topliftmechanik (TÜV-geprüft) - Spezial-Bandscheibensitz - Sitzzeit-Empfehlung: 8 Stunden täglich - Bezugsstoff aus 100 % Polypropylen (flammhemmend bearbeitet), wahlweise in anthrazit oder royalblau - Untergestell bestehend aus stabilem Polyamid-Fußkreuz, schwarz, mit lastabhängig gebremsten Sicherheits- Doppelrollen für weiche Böden Hinweis: optionales Zubehör gegen Aufpreis - Armlehnen: Typ SU starr/U2 höhenverstellbar - Hartbodenrollen für Holz, Parkett, Fliesen und Stein, 10-mm-Stift, Rollen-Ø 50 mm - Standard-Teppichbodenrollen 10 mm Abb. mit Armlehnen (Zubehör)- Ausführung Drehstuhl, Bezug royalblau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drehstuhl, Bezug royalblau
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,89*
€ 105,91*
3 Tage
6
€ 2,90*
ab € 86,97*
€ 106,02*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 87,35*
€ 106,14*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 83,68*
€ 106,55*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 130,05*
€ 156,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,05*
€ 185,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,02*
€ 183,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,21*
€ 172,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,93*
€ 166,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,05*
€ 154,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex
FC1115225EV
ab € 34,34*
Zubehör
Floortex
FC1215219ER
ab € 42,82*
Zubehör
Floortex
1115223ER
ab € 51,71*
Zubehör
Topstar
7096
ab € 26,60*
Zubehör
Topstar
7082
ab € 23,57*
Zubehör
Topstar
7082
ab € 28,8808*
Zubehör
Topstar
7082
ab € 27,58*
Zubehör
Valuemat
FR1215017EV
ab € 36,90*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,91*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,64*
Zubehör
Topstar
7082
ab € 9,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.