Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baka Bänder B1 15 mm topzink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baka Bänder B1 15 mm topzink
Baka Bänder B1 15 mm topzink
Baka Bänder B1 15 mm topzink
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4015471067984
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     DVE4015471067984
EAN/GTIN:
     4015471067984
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
Baka-Band für Blendrahmentüren Mit verdrehsicherem Rahmenteil.- Größe 15 - Ausführung B1, topzink
Weitere Informationen:
Größe:
15
Ausführung:
B1, topzink
Weitere Suchbegriffe: einbohrband, Baka, Baka-Band, Blendrahmentüren, für, Schließtechnik, Türbänder
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
200
20
€ 6,90*
ab € 2,17*
€ 2,75*
20
€ 4,90*
ab € 2,14*
€ 2,79*
9 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,79*
ab € 2,28*
€ 2,90*
7 Tage
200
20
€ 4,95*
ab € 2,34*
€ 2,97*
Lager 284
20
€ 4,80*
ab € 2,56*
€ 3,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 65,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simonswerk
5 080533 0 01507
ab € 2,6933*
Ähnlich
Simonswerk
5 080623 0 11007
ab € 2,20*
Ähnlich
Simonswerk
5 080623 0 01507
ab € 3,4651*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.