| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4016849433882 Herst.-Nr.: DVE4016849433882 EAN/GTIN: 4016849433882 |
| |
|
| | |
| bimos Sitz-Stehhilfe Flex 3 - Praktischer Sitz-Steh-Stuhl – Hocker und Stehhilfe, in 3 Ausführungen - Stufenlose Sitzhöhen-Einstellung mit Gasdruckfeder (DIN68877) - Sitzfläche: Soft Touch PU-Schaum, rutschhemmend, strukturiert, abwaschbar, 360° drehbar - Integrierte Rückenstütze für maximale Entlastung - Arbeitshocker und Stehhilfe, mit Gleitern und höhenverstellbarem Fußring - Fußkreuz mit Gleitern- Höhenverstellung 650-850 mm - Ausführung 9419-2000 Weitere Informationen: | | Höhenverstellung: | 650-850 mm | Ausführung: | 9419-2000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzstuhl, Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Labordrehstuhl, Laborstuhl, Standardlaborstuhl, Sitz-Stehstuhl, Steh-Sitzhocker, Stehhilfe, labordrehstuhl bimos, labordrehstuhl, Arbeitsstühle, bimos, Flex, Hocker/Stehhilfe, Industrie, Sitz-Stehhilfe, Stehhilfen |
| | |
| | | Angebote (38) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 145,50* | € 171,21* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 167,83* | € 193,15* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 167,73* | € 193,35* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 164,57* | € 196,91* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 191,93* | € 220,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|