| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4016849571386 Herst.-Nr.: DVE4016849571386 EAN/GTIN: 4016849571386 |
| |
|
| | |
| bimos Laborstuhl mit Synchronmechanik - Fünffuß-Untergestell aus Profilstahlrohr - Gasfeder-Sitzhöhenverstellung - Ergonomisch geformte Sitzfläche und Rückenlehne - Synchronmechanik mit integrierter Gewichtsregulierung, passt sich damit permanent den individuellen Körperhaltungen an - Sitzfläche und Rückenlehne mit atmungsaktivem Textilpolster - Passende Armlehnen ebenfalls erhältlich Hinweis: *Lieferzeit ca. 4 Wochen. Keine Retourenlieferung möglich!- Farbe anthrazit - Ausführung 9138-CI11-502 mit Doppelrollen Weitere Informationen: | | Farbe: | anthrazit | Ausführung: | 9138-CI11-502 mit Doppelrollen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Kantenschutzprofil, Labordrehstuhl, Laborstuhl, Standardlaborstuhl, ergonomischer Bürostuhl, ergonomischer bürostuhl, Arbeitsstühle, bimos, mit, Stuhl, Synchronmechanik |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 349,44* | € 422,12* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 375,78* | € 462,77* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 391,59* | € 471,60* | | | | | 11 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 395,35* | € 476,04* | | | | Lager 284 | | | | | | Frei Haus | ab € 409,03* | € 492,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|