| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-792770 Herst.-Nr.: 9138-CI11-502 EAN/GTIN: 4016849571386 |
| |
|
| | |
| ;bimos Laborstuhl mit Synchronmechanik • Fünffuß-Untergestell aus Profilstahlrohr • Gasfeder-Sitzhöhenverstellung • Ergonomisch geformte Sitzfläche und Rückenlehne • Synchronmechanik mit integrierter Gewichtsregulierung, passt sich damit permanent den individuellen Körperhaltungen an • Sitzfläche und Rückenlehne mit atmungsaktivem Textilpolster • Passende Armlehnen ebenfalls erhältlich
Weitere Informationen: | | Ausführung: | 9138-CI11-502 mit Doppelrollen | Sitzhöhenverstellung: | 470–670 mm | Lehnenhöhe: | 530 mm | Farbe: | anthrazit | Herstellerartikelnummer: | 9138-CI11-502 | Herstellername: | Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG | Markenname: | bimos | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Kantenschutzprofil, Labordrehstuhl, Laborstuhl, Standardlaborstuhl, ergonomischer Bürostuhl, ergonomischer bürostuhl, 4016849571386, Synchronmechanik |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 349,44* | € 422,12* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 375,78* | € 462,77* | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 391,59* | € 471,60* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 395,35* | € 476,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 409,03* | € 492,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|