Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband Vlies Nylon/Korund 30x533mm K100 VSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifband Vlies Nylon/Korund 30x533mm K100 VSM
Schleifband Vlies Nylon/Korund 30x533mm K100 VSM
Schleifband Vlies Nylon/Korund 30x533mm K100 VSM
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3087560100
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     732579
EAN/GTIN:
     4018875325797
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Vlies-Schleifgewebeband, Abmessung 30 x 533 mm

KV707X
Ausführung: Kunstharzgebundenes Vlies mit Surface-Conditioning-Material auf robustem Polyesterträger mit langer Standzeit, gleichbleibendem Schliffbild, guter Anpassungsfähigkeit und ohne Zusetzen. Wasser- und emulsionsfest.

Anwendung: Für den Einsatz auf Bandschleifmaschinen. Ideal zum Entfernen von Roststellen und Altlacken sowie zum Finishen von Oberflächen.
Marke = VSM
Körnung = 100
INOX = empfohlen
NE-Metall = empfohlen
Stahl = empfohlen
Aluminium = bedingt geeignet
Holz = bedingt geeignet
Farbe/Lack = bedingt geeignet
Weitere Suchbegriffe: Gewebeschleifband, Schleifband, Schleifvliesband, Vlies-Schleifband, Vliesband, schleifbänder 9x533 k100 korund, schleifvliesband, schleifvliesband 9x533, Korund, Schleifvlies, VSM, Schleifvlies-Band, Nylon, Nylon/Korund, Vlies-Schleifgewebeband, Schleif-Band, Schleif-Gewebeband, Vliesschleifgewebeband, 3087560100, 87560100
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10000
Frei Haus
ab € 0,02791*
€ 0,03821*
3 Tage
4500
100
€ 7,90*
ab € 0,029*
€ 0,042*
5 Tage
9500
100
€ 4,30*
ab € 0,02983*
€ 0,04399*
10000
Frei Haus
ab € 0,0381*
€ 0,0498*
Lager 5HCAZ
3500
100
€ 9,95*
ab € 0,03541*
€ 0,05091*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,05091*
€ 0,06058
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,04921*
€ 0,05856
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,04661*
€ 0,05547
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,03541*
€ 0,04214
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,091* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.