| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4018875359471 Herst.-Nr.: DVE4018875359471 EAN/GTIN: 4018875359471 |
| |
|
| | |
| Schleifgewebeband ZK713X - Zirkonkorund - Gewebeunterlage - Zum Schleifen von Stahl, Edelstahl und Grauguss- Länge 1000 mm - Breite 50 mm - Körnung 36 Weitere Informationen: | | Länge: | 1000 mm | Breite: | 50 mm | Körnung: | 36 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleifband, endlos schleifband, Schlaifband, Schleifgewebeband, Schleifvliesband, Vlies-Schleifband, VSM, Zirkonkorund, Zirkorund |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 1,2896* | € 1,5896* | | | | | 15 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,3165* | € 1,6897* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,378* | € 2,018* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,39* | € 2,04* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 2,05* | € 3,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1.000 Millimeter (ab € 0,00205* pro Millimeter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|