Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelrolle 85 mm 1 Guss-Poly/Stahl LG.K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gabelrolle 85 mm 1 Guss-Poly/Stahl LG.K
Gabelrolle 85 mm 1 Guss-Poly/Stahl LG.K
Gabelrolle 85 mm 1 Guss-Poly/Stahl LG.K
Gabelrolle 85 mm 1 Guss-Poly/Stahl LG.K
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4021885030742
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     DVE4021885030742
EAN/GTIN:
     4021885030742
Suchbegriffe:
Gabelrolle
Hubwagenrolle
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrad Serie C 40 - Lauffläche: Guss-Polyurethan 95 ± 3 Shore A - Radkörper: Stahlkern, Kugellager- d 40 mm - a 85 mm - c 40 mm - f 400 kg - Kugellager 20 x 47 x 14 mm
Weitere Informationen:
d:
40 mm
a:
85 mm
c:
40 mm
f:
400 kg
Kugellager:
20 x 47 x 14 mm
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrolle, Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, bs rollen polyurethanrad, polyurethan reifen, gabelrollen polyurethan, für, Gabelhubwagen, Gabelrollen, Lenkräder, Rollen, Räder, und
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 15,96*
€ 21,01*
1 Tag
3
€ 6,90*
ab € 20,15*
€ 26,31*
€ 5,00*
ab € 20,32*
€ 26,56*
2 Tage
3
€ 7,90*
ab € 20,98*
€ 27,49*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 25,96*
€ 33,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
C40.82.20B
ab € 23,16*
Ähnlich
BS Rollen
C40.85.17C
ab € 22,11*
Ähnlich
BS Rollen
C40.85.20O
ab € 25,60*
Ähnlich
BS Rollen
C40.75.20
ab € 15,85*
Ähnlich
BS Rollen
C40.82.20D
ab € 18,00*
Ähnlich
BS Rollen
C40.82.20H
ab € 19,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.