| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4025888100839 Herst.-Nr.: DVE4025888100839 EAN/GTIN: 4025888100839 |
| |
|
| | |
| Spaltleder-Handschuh »Mammut« - Zulassung/Norm: EN 388 (4.1.2.4) - Superweiches Top-Leder - Doppelnaht - Innenhand gefüttert - Gummierte Stulpe Material: Spaltleder Stärke: ca. 1,3 mm- Größe 11 Weitere Informationen: | | Größe: | 11 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Spaltleder-Handschuhe, Spaltlederhandschuh, Spaltlederhandschuhe, arbeitshandschuh stronghand rindsleder größe 11, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe leder, Handsch.Mammut, Rind/Kernspaltleder, Gr.11, HandschMammut, Handschuh, Handschuhe, Rindnarbenlederhandschu |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 60 | | € 5,99* | ab € 1,40* | € 1,77* | | | | | 4 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 1,88* | € 2,49* | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 1,87* | € 2,87* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 6,90* | ab € 2,33* | € 3,04* | | | | Lager 284 | | | | 12 | | € 4,80* | ab € 2,47* | € 3,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 38,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|