| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4025888247480 Herst.-Nr.: DVE4025888247480 EAN/GTIN: 4025888247480 |
| |
|
| | |
| Nitrilhandschuh »Laredo« - Zulassung/Norm: EN 388 (4.1.2.1) - Premium-Qualität - Feinstrick, nahtlos - Doppelter Schutz durch doppelte Beschichtung - Optimaler Griff auch in öliger Umgebung - Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette - Exzellentes Abriebverhalten - Sehr gutes Tastempfinden Material: Träger 100 % Polyamid (Nylon), 1. Beschichtung: Nitril, vollbeschichtet, glatt, 2. Beschichtung: Nitril, Handinnenfläche gesandet- Größe 10 Weitere Informationen: | | Größe: | 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, feinmechaniker handschuhe, Arbeits Handschuhe, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe, die, für, Hände, Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, mechanischer Schutzhandschuh, Nitril, Schutz, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 144 | | € 5,99* | ab € 1,51* | € 1,91* | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 2,31* | € 2,31* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,74* | € 2,85* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,87* | € 3,05* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 1,96* | € 3,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|