Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strickhandschuh AquaGuardLatex, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Strickhandschuh AquaGuardLatex, Gr. 10
Strickhandschuh AquaGuardLatex, Gr. 10
Strickhandschuh AquaGuardLatex, Gr. 10
Strickhandschuh AquaGuardLatex, Gr. 10
Strickhandschuh AquaGuardLatex, Gr. 10
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4025888253504
Hersteller:
     Feldtmann
Herst.-Nr.:
     DVE4025888253504
EAN/GTIN:
     4025888253504
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Latexhandschuh »Aqua Guard« - Zulassung/Norm: EN 388 (2.1.3.1) - Premium-Qualität - Feinstrick, nahtlos - Sehr flexibel - Sehr guter Schutz in feuchter Umgebung durch die Komplettbeschichtung - Gesandete Latexbeschichtung für sehr gute Griffsicherheit im Trocken- sowie Nassbereich Material: Träger 100 % Polyamid (Nylon), 1. Beschichtung: Latex, vollbeschichtet, glatt, 2. Beschichtung: Latex, Handinnenfläche, gesandet Farbe: hellblau-dunkelblau- Größe 10
Weitere Informationen:
Größe:
10
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuh blau gr10, gummi handschuh, gummihandschuh blau, Aquafitness-Handschuhe, Arbeits Handschuhe, Handschuh
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
120
€ 5,99*
ab € 1,33*
€ 1,61*
1 Tag
630
30
Frei Haus
ab € 1,47*
€ 2,08*
1 Tag
630
1
€ 6,95*
ab € 1,49*
€ 2,24*
2 Tage
628
1
€ 4,99*
ab € 1,56*
€ 2,35*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 1,97*
€ 2,94*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,94*
€ 3,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,58*
€ 3,07
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,45*
€ 2,92
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,34*
€ 2,78
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,29*
€ 2,73
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,97*
€ 2,34
pro Paar
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0545-11
ab € 1,34*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0545-08
ab € 1,43*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0545-09
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.