Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art.17 Deckenhaken eng gebogen zn 17/ 70 x 4,0 Lohmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Art.17 Deckenhaken eng gebogen zn 17/ 70 x 4,0 Lohmann
Art.17 Deckenhaken eng gebogen zn 17/ 70 x 4,0 Lohmann
Art.17 Deckenhaken eng gebogen zn 17/ 70 x 4,0 Lohmann
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4026418004689
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4026418004689
EAN/GTIN:
     4026418004689
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht
Deckenhaken, eng gebogen Art. 17 - Eisen, verzinkt - Mit Holzschraubengewinde- Länge 70 mm - Innen-Ø 16 mm - Stärke-Ø 4,0 mm
Weitere Informationen:
Länge:
70 mm
Innen-Ø:
16 mm
Stärke-Ø:
4,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Wickeldraht, Deckenhaken, Lampenhaken, Wäscheleinehaken, Schraubhaken, bindedraht, Art17, gebogene, gebogener, Haken, Holzgewinde, Lohmann, mit, verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,90*
ab € 0,0854*
€ 0,126*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,79*
ab € 0,0922*
€ 0,1315*
8 Tage
100
100
€ 4,95*
ab € 0,0971*
€ 0,1381*
2 Tage
100
100
€ 8,50*
ab € 0,1116*
€ 0,1586*
Lager 284
100
€ 4,80*
ab € 0,1421*
€ 0,2051*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2051*
€ 0,24407
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1831*
€ 0,21789
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1751*
€ 0,20837
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1421*
€ 0,1691
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 20,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.