Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art.54 Sturmhaken zn 54/ 80 x 3,8 Lohmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Art.54 Sturmhaken zn 54/ 80 x 3,8 Lohmann
Art.54 Sturmhaken zn 54/ 80 x 3,8 Lohmann
Art.54 Sturmhaken zn 54/ 80 x 3,8 Lohmann
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4026418010406
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4026418010406
EAN/GTIN:
     4026418010406
Suchbegriffe:
Sturmhaken
sturmhaken
Sturmhaken Art. 54 mit Holzschraubengewinde - Eisen, verzinkt - Mit einer festen und einer losen Öse - Mit Holzschraubengewinde- Länge 80 mm - Stärke-Ø 3,8 mm
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Stärke-Ø:
3,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Art54, Haken, Lohmann, Torhaken, verzinkt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
100
100
€ 4,95*
ab € 0,3812*
€ 0,5112*
9 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,79*
ab € 0,3834*
€ 0,5134*
1 Tag
100
100
€ 8,50*
ab € 0,4361*
€ 0,5761*
4 Tage
100
100
€ 4,30*
ab € 0,5108*
€ 0,6822*
Lager 284
100
€ 4,80*
ab € 0,5599*
€ 0,7399*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7399*
€ 0,88048
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6699*
€ 0,79718
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6499*
€ 0,77338
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5599*
€ 0,66628
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 73,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.