Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stegblech 100 x 500 mm, F1 Schlitzlochung 30 x 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stegblech 100 x 500 mm, F1 Schlitzlochung 30 x 5 mm
Stegblech 100 x 500 mm, F1 Schlitzlochung 30 x 5 mm
Stegblech 100 x 500 mm, F1 Schlitzlochung 30 x 5 mm
Stegblech 100 x 500 mm, F1 Schlitzlochung 30 x 5 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4030182011958
Hersteller:
     HOJU-Beschlag
Herst.-Nr.:
     DVE4030182011958
EAN/GTIN:
     4030182011958
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Kiemenblech
Stegblech 3070 Aluminium, Breite 100 mm, Lochgröße: 30 x 5 mm.- Länge 500 mm - Oberfläche F1 silberfarbig - Lief.-Art.-Nr. 3070 500-F1
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Oberfläche:
F1 silberfarbig
Lief.-Art.-Nr.:
3070 500-F1
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
1
€ 6,95*
ab € 7,33*
€ 9,80*
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 7,94*
€ 10,65*
1 Tag
12
1
€ 5,59*
ab € 8,05*
€ 10,71*
2 Tage
16
1
€ 6,99*
ab € 8,20*
€ 10,95*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 14,46*
€ 18,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HOJU-Beschlag
3060 1000-F1
ab € 10,58*
Ähnlich
HOJU-Beschlag
3060 500-F1
ab € 5,88*
Ähnlich
HOJU-Beschlag
3070 1000-F1
ab € 13,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.