Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Klimatechnik
>
Lüftungszubehör
>
Flachkanalsystem
>
Stegblech
>
Artikel
Stegblech 100 x 1000 mm, F1Schlitzlochung 30 x 5 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
284A-DVE4030182015468
Hersteller:
Forum
Herst.-Nr.:
DVE4030182015468
EAN/GTIN:
4030182015468
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Kiemenblech
Stegblech 3070 Aluminium, Breite 100 mm, Lochgröße: 30 x 5 mm.- Länge 1000 mm - Oberfläche F1 silberfarbig - Lief.-Art.-Nr. 3070 1000-F1
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Oberfläche:
F1 silberfarbig
Lief.-Art.-Nr.:
3070 1000-F1
... >
Lager 284
>
Bau- & Möbelbeschläge
>
Sonstige Beschläge
Weitere Suchbegriffe:
Lamellengitter
,
Luftgitter
,
Lüftungsblech
,
Lüftungsgitter
,
Stegblech
,
Tür Lüftungsblech
,
Türlüftungsblech
,
Wetterschutzgitter
,
hoju lüftungsgitter alu
,
badezellenlüftung aluminium
,
badezimmerlüftungen
,
Dichtungen/Lüftungen
,
Stegbleche
Angebote
(22)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1498
1 Tag
9
€ 5,45*
ab € 13,13*
€ 17,53*
Lager 1690
3 Tage
6
€ 5,99*
ab € 13,11*
€ 17,58*
Lager 4BULW
1 Tag
7
€ 5,59*
ab € 14,48*
€ 19,11*
Lager 1736
2 Tage
9
€ 6,99*
ab € 14,70*
€ 19,53*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 25,96*
€ 33,72*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
Lagerstand:
Lager 284
Versand:
Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 284
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LM-Stegblech 3060 L.1000mm B.80mm Alu.S.1,5mm
HOJU-Beschlag
3060 1000-F1
ab € 10,58*
Ähnlich
LM-Stegblech 3060 L.500mm B.80mm Alu.S.1,5mm
HOJU-Beschlag
3060 500-F1
ab € 5,88*
Ähnlich
LM-Stegblech 3070 L.500mm B.100mm Alu.S.1,5mm
HOJU-Beschlag
3070 500-F1
ab € 7,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen