Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beloh Magnetheber D 9 mm/10N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beloh Magnetheber D 9 mm/10N
Beloh Magnetheber D 9 mm/10N
Beloh Magnetheber D 9 mm/10N
Artikel-Nr.:
     5417B-123517
Hersteller:
     Beloh
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030615700312
Suchbegriffe:
Magnet-Heber
Magnetheber
magnetheber 1000g
magnet heber
Permanent-Magnetheber

Mit flexiblem Stab, verchromt und Kunststoffgriff, zum Entfernen von Stahlspänen, Schrauben etc.

Weitere Informationen:
Länge:
460
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Gesamt-Ø:
12 mm
Gesamtlänge:
460 mm
Magnet-Ø:
9 mm
Hersteller:
Beloh
Haftkraft:
10 N
Weitere Suchbegriffe: beloh magnetheber, Magnetheber D 9mm/10N Beloh
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,82*
€ 9,19*
1 Tag
8
1
€ 6,90*
ab € 6,86*
€ 10,08*
1
€ 9,80*
ab € 7,14*
€ 10,44*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,60*
€ 10,61*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,36*
€ 10,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.