Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cut 3000 5 l Gebinde


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Cut 3000 5 l Gebinde
Cut 3000 5 l Gebinde
Cut 3000 5 l Gebinde
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4030968557977
Hersteller:
     Opta
Herst.-Nr.:
     DVE4030968557977
EAN/GTIN:
     4030968557977
Suchbegriffe:
Cut
Kühl-Schmierstoff
Kühlschmiermittel
Kühlschmierstoff
opta Cut 3000 Premium-Schneidöl - Premium-Schneidöl auf Mineralölbasis - Für die Bearbeitung von hochlegierten Stählen, Edelstahl, Stahl, Guss, Buntmetallen und Aluminium - Hervorragende Leistungen bei allen schwierigen spanabhebenden Bearbeitungen - Chlor-, silikon-, PCB- und lösemittelfrei- Inhalt 5 l
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 l

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
22
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 39,85*
€ 48,28*
1 Tag
22
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 39,91*
€ 48,33*
1 Tag
30
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 41,54*
€ 50,34*
1 Tag
22
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 41,95*
€ 50,84*
Lager 284
1
pro Dose
€ 4,80*
ab € 58,46*
€ 70,78*
Menge:  Dose  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 70,78*
€ 84,23
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 70,50*
€ 83,90
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 64,90*
€ 77,23
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 63,70*
€ 75,80
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 58,46*
€ 69,57
pro Dose
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
550700
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.