Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cut 3000 10l Gebinde


Menge:  Dose  
Produktinformationen
cut 3000 10l Gebinde
cut 3000 10l Gebinde
cut 3000 10l Gebinde
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4030968557984
Hersteller:
     Opta
Herst.-Nr.:
     DVE4030968557984
EAN/GTIN:
     4030968557984
Suchbegriffe:
Cut
cut
Kühl-Schmierstoff
Kühlschmiermittel
opta Cut 3000 Premium-Schneidöl - Premium-Schneidöl auf Mineralölbasis - Für die Bearbeitung von hochlegierten Stählen, Edelstahl, Stahl, Guss, Buntmetallen und Aluminium - Hervorragende Leistungen bei allen schwierigen spanabhebenden Bearbeitungen - Chlor-, silikon-, PCB- und lösemittelfrei- Inhalt 10 l
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 l

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
pro Stück
€ 5,45*
ab € 77,11*
€ 91,99*
1 Tag
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 77,57*
€ 92,33*
4 Tage
7
pro Stück
€ 7,99*
ab € 78,24*
€ 93,28*
1 Tag
7
pro Stück
€ 4,99*
ab € 78,64*
€ 93,42*
Lager 284
pro Dose
€ 4,80*
ab € 110,69*
€ 128,84*
Menge:  Dose  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 128,84*
€ 153,32
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 128,45*
€ 152,86
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 120,96*
€ 143,94
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 110,69*
€ 131,72
pro Dose
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
550700
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.